Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 832-18853 Herst.-Nr.: 43411 EAN/GTIN: 7426043288275 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Vorteil einer CD-R gegenüber anderen Arten optischer Medien liegt darin, dass man die Disks mit einem handelsüblichen CD-Player benutzen kann. Die Disk kann nach dem Beschreiben nicht neu beschrieben werden. Die mechanischen Spezifikationen der Verbatim Speichermedien sind sehr exakt, und die darauf befindlichen Daten können von ganz unterschiedlichen Laufwerken gelesen werden. Die CD-Rs von Verbatim besitzen höchste Laufwerkskompatibilität und eignen sich für Laufwerke mit ganz unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Die DataLifePlus CD-Rs bieten höchsten Schutz gegen versehentliche Beschädigungen. Der Schlüssel zu einer hohen Lebensdauer der Speichermedien liegt in der Stabilität der aktiven Schreibschicht. Die DataLifePlus CD-Rs von Verbatim bieten das Nonplusultra an Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Haltbarkeit. Verbatim - 100 x CD-R - 700 MB (80 Min) 52x - Spindel Weitere Informationen: Allgemein | Typ | CD-R | ![](/p.gif) | Anzahl mitgelieferter Medien | 100 | ![](/p.gif) | Max. Schreibgeschwindigkeit | 52x | Verschiedenes | Verpackung | Spindel | Media | Besonderheiten | Extra Protection Surface | ![](/p.gif) | Archivierungsdauer | 100 Jahre | ![](/p.gif) | Aufnahmezeit | 80 Min | ![](/p.gif) | Kapazität ohne Komprimierung | 700 MB |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (23) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 832 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Spindel | € 6,78* | ab € 18,79* | € 24,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Spindel | € 4,90* | ab € 18,89* | € 24,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Spindel | € 6,90* | ab € 19,30* | € 25,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | € 2,90* | ab € 19,83* | € 26,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Spindel | € 5,87* | ab € 20,16* | € 26,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 832 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Spindel enthält 100 Stück (ab € 0,1879* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 832 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 832 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | ![](/p.gif) | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|