Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother TZ S651


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1166836
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TZS651
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Brother ist heute ein international operierender Konzern, vertreten in über 100 Staaten mit insgesamt mehr als 20.000 Mitarbeitern. Brother ist einer der weltweit führenden Anbieter von Produkten für Kommunikationstechnologie: Zum Portfolio zählen Fax- und Multifunktionsgeräte (Thermosensitiv, Thermotransfer, Tinte und Laser), Laser- und Matrixdrucker, Mobilprinter, elektronische Beschriftungsgeräte, Schreibmaschinen und Textsysteme, Kaltlaminiersysteme und Datenshredder sowie hochwertiges Zubehör. Brother bietet die innovativen Lösungen für Bürokommunikation, Netzwerkprodukte und Multi-Funktions-Center. Weltweit überzeugt das Unternehmen durch seinen Vertrieb, Service und jede Menge Support. Im Mittelpunkt stehen immer die Kunden.
Brother TZS651 - Schwarz auf Gelb - Rolle (2,4 cm x 8 m) laminiertes Band - für P-Touch PT-1400, 1600, 1650, 2430, 2600, 2610, 2700, 2710, 2730, 3600, 9600, 9700, 9800
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Gelb
Media
Mediengrößen
Rolle (2,4 cm x 8 m)
Medientyp
Laminiertes Band
Drucktechnologie
Direkt thermisch
Medienfarbe
Schwarz auf Gelb
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother P-Touch PT-1400, PT-1500pc, PT-1600, PT-1650, PT-2300, PT-2310, PT-2400, PT-2410, PT-2430PC, PT-2500PC, PT-2600, PT-2610, PT-2700, PT-2700VP, PT-2710, PT-2730, PT-3600, PT-9200DX, PT-9200PC, PT-9500pc, PT-9600, PT-9700PC, PT-9800PCN
Die besten Konditionen aller 39 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
TZ-721
ab € 7,96*
Ähnlich
Brother
TZ-535
ab € 10,30*
Ähnlich
Brother
TZ-131
ab € 7,95*
Ähnlich
Brother
TZ-141
ab € 9,44*
Ähnlich
Brother
TZ-121
ab € 6,88*
Ähnlich
Brother
TZ-233
ab € 8,55*
Ähnlich
Brother
TZ-FX611
ab € 8,74*
Ähnlich
Brother
TZ-531
ab € 8,83*
Ähnlich
Brother
TZ-731
ab € 8,65*
Ähnlich
Brother
TZ-C31
ab € 9,92*
Ähnlich
Brother
TZ-132
ab € 5,92*
Ähnlich
Brother
TZ-232
ab € 8,80*
Ähnlich
Brother
TZ-335
ab € 10,31*
Ähnlich
Brother
TZ-441
ab € 10,36*
Ähnlich
Brother
TZ-641
ab € 10,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.