Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1167004
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     LC.T2303.004
EAN/GTIN:
     4718235175580
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
dvd brenner
Acer steht für innovative Technologien, hohe Produktqualität und kompetenten Support - dies ist die Grundlage für den Erfolg des Unternehmens und gehört zu der Unternehmensphilosophie von Acer. Im Zusammenhang mit Acers Prämissen, die Barrieren zwischen Mensch und Technologie zu durchbrechen, bringt das Unternehmen stets Neuerungen in die IT Branche und schafft State-of-the-art Produkte, welche den Qualitätsstandard und Komfort sowohl bei der Arbeit, als auch im privaten Bereich erhöhen.
Acer - Laufwerk - DVD-RW - für TravelMate 800, 801, 802, 803, 804
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
DVD-RW-Laufwerk
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer TravelMate 800LCi, 800LMi, 800XCi, 801LCib, 802LCi, 803LCi, 803LCib, 803LMi, 803LMib, 804LCi, 804LCib, 804LMi
Erweiterung/Konnektivität
Kompatibles Schaltfeld
1
Optischer Speicher
Typ
DVD-RW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 295,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,31*
€ 406,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,69*
€ 404,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,55*
€ 380,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,50*
€ 377,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,87*
€ 352,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.