Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3Dconnexion SpaceMouse Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1167396
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26381-K411-L100
EAN/GTIN:
     5907176157918
Suchbegriffe:
3D-Motion-Controller
Spacemaus
Spacenavigator
3Dconnexion Mäuse
Die SpaceMouse Plus ist ein Premium-Eingabegerät, das auch den Anforderungen von besonders anspruchsvollen Anwendern gerecht wird. Die elf frei programmierbaren Tasten ermöglichen dem Anwender den schnellen Zugriff auf häufig verwendete Funktionen. Die SpaceMouse Plus ist die besonders leistungsfähige Lösung für ein produktives Arbeiten mit beiden Händen. Die SpaceMouse Plus ergänzt die 2D-Maus für einen arbeitsteiligen Einsatz beider Hände. Mit einer Hand auf dem Controller werden Objekte gleichzeitig verschoben, gezoomt und rotiert, während die Modelle mit der 2D-Maus bearbeitet werden. Durch das Zusammenspiel beider Hände wird die einseitige Belastung der Maushand reduziert. Controller und Maus ergänzen sich optimal. Durch den arbeitsteiligen Einsatz der 2D-Maus und des Controllers muss der Anwender nicht ständig mit der 2D-Maus zwischen Navigieren und Bearbeiten wechseln. Anwender erzielen so Produktivitätssteigerungen von bis zu 30% und reduzieren die mit der 2D-Maus zurückgelegten Wege um bis zu 50%. Mehr als 250.000 Anwender weltweit nutzen bereits die Controller für ein benutzerfreundliches und produktives Arbeiten mit beiden Händen.
3Dconnexion SpaceMouse Plus - 3D-Maus - 11 Tasten - kabelgebunden - USB - für Celsius K320, K330, M410, M420, M430, M440, R610, R630, V810, V830, W340, W350
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12 cm
Tiefe
18.8 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
0.7 kg
Gerätetyp
3D-Maus
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - integriert
Kennzeichnung
Plug and Play, CSA, UL, TUV, C-Tick
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000 / XP
Details der Systemanforderungen
Windows 2000/XP HD 10 MB
Zusätzliche Anforderungen
CD-ROM
Eingabegerät
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Tasten
11
Schnittstelle
USB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu Celsius K320, K330, M410, M420, M430, M440, R610, R630, V810, V830, W340, W350
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 573,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,88*
€ 696,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 583,70*
€ 694,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 582,71*
€ 693,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 580,70*
€ 691,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 573,92*
€ 682,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.