Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Phaser 8400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Colorstix magenta (3er Pack) für Xerox Phaser-8400
Xerox Colorstix magenta (3er Pack) für Xerox Phaser-8400
Artikel-Nr.:
     C1002-1188504
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     108R00606
EAN/GTIN:
     5705965733677
Suchbegriffe:
Colorsticks
Farbsticks
Festtinte
Inkstix
Xerox Phaser 8400 - Magenta - feste Tinten - für Phaser 8400, 8400B, 8400DP, 8400DT, 8400DX, 8400N, 8400SB, 8400SDP, 8400SDX, 8400SN
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
8.7 cm
Transporttiefe
16.2 cm
Transporthöhe
4.1 cm
Transportgewicht
132 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Drucktechnologie
Feste Druckfarbe
Enthaltene Anz.
3
Verbrauchsmaterialtyp
Feste Tinten
Ergiebigkeit
Bis zu 3400 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox Phaser 8400, 8400B, 8400DP, 8400DT, 8400DX, 8400N, 8400SB, 8400SDP, 8400SDX, 8400SN
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,78*
€ 165,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,27*
€ 163,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,17*
€ 152,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,26*
€ 138,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,00*
€ 128,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.