Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Phaser 8400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Phaser 8400
Artikel-Nr.:
     C1002-1188506
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     108R00605
EAN/GTIN:
     5705965733653
Suchbegriffe:
Colorsticks
Farbsticks
Festtinte
Inkstix
Xerox Phaser 8400 - Cyan - feste Tinten - für Phaser 8400, 8400B, 8400DP, 8400DT, 8400DX, 8400N, 8400SB, 8400SDP, 8400SDX, 8400SN
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
8.7 cm
Transporttiefe
16.2 cm
Transporthöhe
4.1 cm
Transportgewicht
132 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Drucktechnologie
Feste Druckfarbe
Enthaltene Anz.
3
Verbrauchsmaterialtyp
Feste Tinten
Ergiebigkeit
Bis zu 3400 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox Phaser 8400, 8400B, 8400DP, 8400DT, 8400DX, 8400N, 8400SB, 8400SDP, 8400SDX, 8400SN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,23*
€ 166,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,93*
€ 164,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,72*
€ 153,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,02*
€ 141,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,05*
€ 128,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.