Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Phaser 8400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Phaser 8400
Artikel-Nr.:
     C1002-1188508
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     108R00608
EAN/GTIN:
     5704327117179
Suchbegriffe:
Colorsticks
Farbsticks
Festtinte
Inkstix
Xerox Phaser 8400 - Schwarz - feste Tinten - für Phaser 8400, 8400B, 8400DP, 8400DT, 8400DX, 8400N, 8400SB, 8400SDP, 8400SDX, 8400SN
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
8.7 cm
Transporttiefe
31.1 cm
Transporthöhe
4.1 cm
Transportgewicht
254 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Feste Druckfarbe
Enthaltene Anz.
6
Verbrauchsmaterialtyp
Feste Tinten
Ergiebigkeit
Bis zu 6800 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox Phaser 8400, 8400B, 8400DP, 8400DT, 8400DX, 8400N, 8400SB, 8400SDP, 8400SDX, 8400SN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,33*
€ 137,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,80*
€ 136,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,43*
€ 126,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,48*
€ 119,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,95*
€ 105,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.