Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Phaser 8400


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     643-014533
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     108R00604
EAN/GTIN:
     0095205024319
Suchbegriffe:
Colorsticks
Farbsticks
Festtinte
Inkstix
Xerox Phaser 8400 - Schwarz - feste Tinten - für Phaser 8400, 8400B, 8400DP, 8400DT, 8400DX, 8400N, 8400SB, 8400SDP, 8400SDX, 8400SN
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
8.7 cm
Transporttiefe
16.2 cm
Transporthöhe
4.1 cm
Transportgewicht
132 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Feste Druckfarbe
Enthaltene Anz.
3
Verbrauchsmaterialtyp
Feste Tinten
Ergiebigkeit
Bis zu 3400 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox Phaser 8400, 8400B, 8400DP, 8400DT, 8400DX, 8400N, 8400SB, 8400SDP, 8400SDX, 8400SN
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
pro Packung
€ 4,50*
ab € 63,93*
€ 84,48*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,50*
ab € 64,31*
€ 88,16*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 74,82*
€ 96,81*
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,48*
€ 100,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 84,19*
€ 100,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 78,31*
€ 93,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,46*
€ 89,80
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,93*
€ 76,08
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 21,31* pro Stück)
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.