| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-1188878 Herst.-Nr.: 113R00657 EAN/GTIN: 0952057705684 |
| |
|
| | |
| Xerox Phaser 4500 - Mit hoher Kapazität - Schwarz - original - Tonerpatrone - für Phaser 4500B, 4500DT, 4500DX, 4500N Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 24.1299 cm | | Transporttiefe | 38.7349 cm | | Transporthöhe | 22.8599 cm | | Transportgewicht | 2.268 kg | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Patronenleistung | Mit hoher Kapazität | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 18000 Seiten ISO/IEC 19752 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Xerox Phaser 4500B, 4500DT, 4500DX, 4500N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, xerox toner, lasertoner |
| | |
| |