Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InfoPrint Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 75P4052 Tonerkartusche Original Cyan
IBM 75P4052 Tonerkartusche Original Cyan
Artikel-Nr.:
     C1002-1200852
Hersteller:
     InfoPrint
Herst.-Nr.:
     75P4052
EAN/GTIN:
     0087944867296
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
InfoPrint Solutions bereitet Ihr Unternehmen mit zuverlässiger Hardware und überlegener Software auf die On- Demand-Druckausgabe vor. InfoPrint Solutions Produkte erhöhen die Sicherheit und bieten Produktivitätsmerkmale zur Kostensenkung.
InfoPrint - Cyan - original - Tonerpatrone PSRP - für Color 1354, 1454n
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Preistyp
IBM Printer Supplies Return Programm
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 6000 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
InfoPrint Color 1354, 1454n
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 279,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,91*
€ 414,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,64*
€ 402,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 321,71*
€ 382,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,55*
€ 363,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,88*
€ 361,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,13*
€ 332,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IBM
75P4053
ab € 279,32*
Zubehör
IBM
75P4054
ab € 278,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.