Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Everyday Photo Paper


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     1955B-39976931567
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q5441A
EAN/GTIN:
     4260042480765
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
HP Standard Fotopapier eignet sich für den alltäglichen Druck farbiger Schnappschüsse zu einem attraktiven Preis. Dieses recyclingfähige, glänzende Papier trocknet schnell und ist für alle Tintenstrahldrucker verwendbar. Erstellen Sie mit der Software HP Photo Creations Kalender, Fotowürfel und vieles mehr.
HP Everyday Photo Paper - Halbglänzend - 100 x 150 mm - 200 g/m² - 100 Blatt Fotopapier - für Deskjet 2050 J510; ENVY 100 D410, 11X D411; Officejet 6000 E609; Photosmart 65XX B211
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
16.5 cm
Transporttiefe
10.3 cm
Transporthöhe
1.8 cm
Transportgewicht
320 g
Media
Mediengrößen
100 x 150 mm
Medientyp
Fotopapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
200 g/m²
Enthaltene Menge
100 Blatt
Ausführung der Oberfläche
Halbglänzend
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Business Inkjet 1000, 1100d, 1100dtn, 1200, 1200d, 1200dn, 1200dtn, 1200dtwn, 2300, 2300dtn, 2300n, 2800, 2800DT, 2800dtn ¦ HP Deskjet 1000, 1180C, 1280, 2000, 2050 J510a, 3000, 3050 J610a, 3325, 3420, 3420v, 3425, 3550, 3550v, 3650, 3650v, 3745, 3745v, 3810, 3816, 3820, 3820c, 3820v, 3820w, 3822, 3845, 3845xi, 3940, 3940v, 460, 460C, 460CB, 460wbt, 460wf, 5150, 5150v, 5150w, 5440, 5440v, 5440xi, 5550, 5550c, 5550v, 5550w, 5552, 5652, 5740, 5740p, 5740xi, 5743, 5850, 5850w, 5940, 5940xi, 6122, 6520, 6520xi, 6540, 6540d, 6540dt, 6540xi, 6543, 660, 6620, 6620dt, 6620xi, 6623, 6840, 6840dt, 6840xi, 6940, 6940dt, 6980, 6980dt, 895C, 9300, 940cw, 9650, 9670, 9680, 9680gp, 9800, 9800d, 995ck, 995cxi, D2360, D5560, F2480, F4280, F4580 ¦ HP ENVY 100 D410a, 100 D410b, 110 D411a, 114 D411c ¦ HP Fax 1230xi ¦ HP Officejet 4215, 4215v, 4215xi, 4255, 4315, 4315v, 4315xi, 4355, 4500 G510a, 4500 Wireless G510n, 5110xi, 5510v, 6000 E609a, 6110v, 6210, 6210v, 6210xi, 6215, 6500 E709a, 6500 Wireless E709n, 6500A E710a, 6500A Plus E710n, 7210, 7210v, 7210xi, 7310, 7310xi, 7410, 7410xi, g85xi, J4680, K7100 ¦ HP Officejet Pro 1150C, 1150Cse, 1170C, 1170Cse, 1170Cxi, 1175C, 1175Cse, 1175Cxi, K550, K550dtn, K550dtwn, K850, K850dn ¦ HP Photosmart 130v, 145, 145v, 145xi, 230v, 230w, 245v, 245xi, 2570, 2575, 2575v, 2575xi, 2610, 2610v, 2610xi, 2613, 2710, 2710xi, 2713, 325, 325v, 325xi, 335, 335 GoGo, 335v, 335xi, 375, 375B, 375v, 385, 385v, 385xi, 5510 B111a, 5515 B111a, 6510 B211a, 6515 B211a, 7150v, 7150w, 7260v, 7260w, 7350v, 7350w, 7450, 7450v, 7450xi, 7510 C311a, 7660v, 7660w, 7660xi, 7760v, 7760w, 7762, 7960gp, 8150, 8150v, 8150xi, 8250, 8450, 8450gp, 8450v, 8450xi, 8453, 8750, 8750gp, A646, C4480, C4580, C4680, C6380, Plus B209a, Premium C309g, Pro B8850 ¦ HP psc 1110v, 1110xi, 1215, 1315, 1315s, 1315v, 1315xi, 1350v, 1410, 1410v, 1410xi, 2175, 2353, 2355, 2355p, 2355v, 2355xi, 2410xi Photosmart, 2510xi photosmart, 500cxi, 500xi
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
101
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 6,72*
€ 10,86*
6 Tage
nicht lagernd
3
pro Packung
€ 6,99*
ab € 12,11*
€ 17,38*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,86*
€ 12,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,24*
€ 12,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,36*
€ 11,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,05*
€ 10,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,85*
€ 10,53
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,72*
€ 8,00
pro Paket
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.