| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-1229125 Herst.-Nr.: 33007 EAN/GTIN: 4019976330079 |
| |
|
| | |
| Iomega Corporation bietet persönliche Speicherlösungen, die den Austausch, die Verwaltung und den Schutz der Daten vereinfachen und somit die Freude am digitalen Leben erhöhen. Iomega ist weltweiter Spitzenreiter in der Herstellung von raffinierten, mobilen Speicherlösungen (Laufwerke und Disketten). Iomega - 5 x REV - 35 GB / 90 GB - Jewel Case (Schachtel) - PC - für REV Weitere Informationen: Allgemein | Typ | REV | | Anzahl mitgelieferter Medien | 5 | | Medienformat | PC | Verschiedenes | Verpackung | Jewel Case (Schachtel) | Media | Kapazität mit Datenkomprimierung | 90 GB | | Haltbarkeit | 30 Jahre | | Kapazität ohne Komprimierung | 35 GB | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Iomega REV |
|
| | |
| | | |
| |