Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 832-18140 Herst.-Nr.: 43488 EAN/GTIN: 5054533098985 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DVD+RW ist ein interessantes, wiederbeschreibbares DVD-Format. Mit einer Kapazität von 4.7 GB besitzt das DVD+RW-Speichermedium eine exzellente Kompatibilität mit aktuellen und zukünftigen DVD-Laufwerken und Videoplayern. DVD+RW wird von einer Gruppe von sieben Unternehmen unterstützt: Verbatim/MCC, Philips, HP, Ricoh, Sony, Thomson und Yamaha. Verbatim, ein Unternehmen, das immer an vorderster Linie der technologischen Entwicklung steht, bietet DVD+RW-Speichermedien für die Markteinführungen der ersten PC- und Consumer Video-Hardware an. Verbatim - 10 x DVD+RW - 4.7 GB (120 Min.) 4x - mattsilber - Spindel Weitere Informationen: Allgemein | Typ | DVD+RW | ![](/p.gif) | Farbe | Mattsilber | ![](/p.gif) | Anzahl mitgelieferter Medien | 10 | ![](/p.gif) | Max. Schreibgeschwindigkeit | 4x | Verschiedenes | Verpackung | Spindel | Media | Besonderheiten | Super Eutectic Recording Layer (SERL) | ![](/p.gif) | Aufnahmezeit | 120 Min. | ![](/p.gif) | Kapazität ohne Komprimierung | 4.7 GB |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 832 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Spindel | € 6,78* | ab € 6,52* | € 9,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Spindel | € 4,90* | ab € 6,53* | € 9,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Spindel | € 6,90* | ab € 6,69* | € 9,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Spindel | € 5,95* | ab € 7,42* | € 10,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Spindel | Frei Haus | ab € 7,70* | € 11,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 832 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Spindel enthält 10 Stück (ab € 0,652* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 832 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 832 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | ![](/p.gif) | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|