Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Kombiniertes CD-RW / DVD-ROM-Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-1246463
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     56.22049.041
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CD Brenner
CD Burner
CD Writer
DVD Drives
Acer bietet mit seiner großen Auswahl an Notebooks, Desktop-PCs, Servern und Peripheriegeräten immer bedarfsgerechte Lösungen. Ob fürs Büro oder den Heimgebrauch, Acer kann Sie in allen Bereichen der Computertechnologie unterstützen - heute, morgen und auch bis ins Internet-Zeitalter. Bei der Entwicklung von relevanten, an den täglichen Bedarf angepassten PC-Produkten respektiert Acer alle Kundenwünsche und versorgt seine Produkte mit hochwertigen Speicherlösungen.
Acer - Laufwerk - CD-RW / DVD-ROM kombiniert - 24x10x24x/8x - für TravelMate 261X, 261XC, 261XV
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Kombiniertes CD-RW / DVD-ROM-Laufwerk
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer TravelMate 261X, 261XC, 261XV
Erweiterung/Konnektivität
Kompatibles Schaltfeld
1 von vorne zugänglich
Optischer Speicher
Typ
CD-RW / DVD-ROM kombiniert
Lesegeschwindigkeit
24x (CD) / 8x (DVD)
Schreibgeschwindigkeit
24x
Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien
10x
Unterstützte Medientypen
CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM
Weitere Suchbegriffe: DVD Laufwerk, dvd drives
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,85*
€ 202,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,54*
€ 198,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,32*
€ 186,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,47*
€ 175,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,56*
€ 161,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.