Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson UltraSmooth Fine Art


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1256900
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S041856
EAN/GTIN:
     8715946262208
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Inkjetpapierrolle
Wie hoch Ihre Ansprüche auch sein mögen, die Medienpalette von Epson erfüllt alle Wünsche. Von hochglänzend bis matt verfügen die Epson Medien eine Vielzahl verschiedener Oberflächenbeschaffenheiten und Größen. Das Angebot an Fotomedien liefert die perfekte Grundlage für brillante Ausdrucke.
Epson UltraSmooth Fine Art - Baumwolle - Natural White - Rolle (43,2 cm x 15,2 m) - 250 g/m² - 1 Rolle(n) Faserpapier - für Stylus Pro 4000, Pro 4000 C4, Pro 4000 C8, Pro 4800, Pro 7600, Pro 7800, Pro 9800
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
Rolle (43,2 cm x 15,2 m)
Medientyp
Faserpapier
Produktmaterial
Baumwolle
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
250 g/m²
Medienfarbe
Natural White
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Epson Stylus Pro 4000, Pro 4000 C4, Pro 4000 C8, Pro 4800, Pro 7600, Pro 7800, Pro 9800
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,91*
€ 156,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,45*
€ 151,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 127,05*
€ 151,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,75*
€ 142,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,30*
€ 121,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 101,98*
€ 121,36
pro Stück
ab 40 Stück
€ 101,67*
€ 120,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,52*
€ 117,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.