Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-VER43519 Herst.-Nr.: 43519 EAN/GTIN: 9858592664824 |
| |
|
| | |
| Beim DVD-R/RW-Sortiment von Verbatim kommt die bewährte MKM/Verbatim-Technologie zum Einsatz, dank derer jede Aufnahme qualitativ hochwertig ist. Dank der Forschungs- und Entwicklungsarbeit bei Mitsubishi Chemical und in enger Zusammenarbeit mit Laufwerksherstellern kann die weitreichende Kompatibilität der Verbatim-Disks sichergestellt werden. Dies macht sie ideal für den Austausch von Computerdaten, Privatvideos, Fotos und Musik. Verbatim - 5 x DVD-R - 4.7 GB 16x - mattsilber - Jewel Case (Schachtel) Weitere Informationen: Allgemein | Typ | DVD-R | | Farbe | Mattsilber | | Anzahl mitgelieferter Medien | 5 | | Max. Schreibgeschwindigkeit | 16x | Verschiedenes | Verpackung | Jewel Case (Schachtel) | Media | Besonderheiten | Erweiterte AZO-Aufzeichnungsschicht | | Kapazität ohne Komprimierung | 4.7 GB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | | | pro Packung | € 6,95* | ab € 1,78* | € 2,89* | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,78* | ab € 2,72* | € 4,18* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 2,80* | € 4,28* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,00* | ab € 3,29* | € 5,01* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 3,35* | € 5,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,356* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|