Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim 25 x DVD-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1261740
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     43522
EAN/GTIN:
     7123123140422
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
Beim DVD-R-Sortiment von Verbatim kommt die bewährte MKM/Verbatim-Technologie zum Einsatz, dank deren jede Aufnahme qualitativ hochwertig ist. Dank der Forschungs- und Entwicklungsarbeit bei Mitsubishi Chemical und in enger Zusammenarbeit mit Laufwerksherstellern kann die weitreichende Kompatibilität der Verbatim-Disks sichergestellt werden. Dies macht sie ideal für den Austausch von Computerdaten, Privatvideos, Fotos und Musik.
Verbatim - 25 x DVD-R - 4.7 GB 16x - mattsilber - Spindel
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DVD-R
Farbe
Mattsilber
Anzahl mitgelieferter Medien
25
Max. Schreibgeschwindigkeit
16x
Verschiedenes
Verpackung
Spindel
Media
Besonderheiten
Advanced AZO+ Aufzeichnungsschicht
Kapazität ohne Komprimierung
4.7 GB
Weitere Suchbegriffe: verbatim dvd-r 4,7 gb, dvd, verbatim dvd
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-8400001
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.