| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-1263806 Herst.-Nr.: C13S051110 EAN/GTIN: 0103436075694 |
| |
|
| | |
| Dieses Economy Pack beinhaltet 4 Toner. C,M,Y für je 1500 Seiten und den schwarzen Toner für 4500 Seiten. Die Preisersparnis für den Endanwender beträgt im Vergleich zum Kauf von vier einzelnen Tonern ca 17% ; das entspricht in Etwa dem Gegenwert des schwarzen Toners. Epson Economy Pack - 4er-Pack - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - original - Tonerpatrone - für AcuLaser C900, C900N Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 45 cm | | Transporttiefe | 34 cm | | Transporthöhe | 25 cm | | Transportgewicht | 4.2 kg | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 4er-Pack | | Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tonerkassette (Gelb) - bis zu 1500 Seiten ¦ 1 x Tonerkassette (Cyan) - bis zu 1500 Seiten ¦ 1 x Tonerkassette (Magenta) - bis zu 1500 Seiten ¦ 1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 4500 Seiten | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Epson AcuLaser C900, C900N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Epson Toner, Lasertoner Epson, Toner Cartridge Epson, Toner Epson, Tonerkassette Epson, Lasertoner für Epson, Toner Cartridge für Epson, Toner für Epson, Tonerkartusche für Epson, Tonerkassette für Epson, epson lasertoner, toner für epson |
| | |
| |