Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1886-M0789965 Herst.-Nr.: 43437 EAN/GTIN: 0023942434375 |
| |
|
| | |
| Der Vorteil einer CD-R gegenüber anderen Arten optischer Medien liegt darin, dass man die Disks mit einem handelsüblichen CD-Player benutzen kann. Die Disk kann nach dem Beschreiben nicht neu beschrieben werden. Die mechanischen Spezifikationen der Verbatim Speichermedien sind sehr exakt, und die darauf befindlichen Daten können von ganz unterschiedlichen Laufwerken gelesen werden. Die CD-Rs von Verbatim besitzen höchste Laufwerkskompatibilität und eignen sich für Laufwerke mit ganz unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Die CD-Rs von Verbatim bieten das Nonplusultra an Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Haltbarkeit. Verbatim - 10 x CD-R - 700 MB (80 Min) 52x - Spindel Weitere Informationen: Allgemein | Typ | CD-R | | Anzahl mitgelieferter Medien | 10 | | Max. Schreibgeschwindigkeit | 52x | Verschiedenes | Verpackung | Spindel | Media | Aufnahmezeit | 80 Min | | Kapazität ohne Komprimierung | 700 MB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1886 | | | | | | pro Stück | € 6,40* | ab € 2,21* | € 3,51* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 2,22* | € 3,53* | | | | | 39 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 2,25* | € 3,57* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 2,50* | € 3,93* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,00* | ab € 2,77* | € 4,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1886 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1886 | | Versand: Lager 1886 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 80,00* | € 6,40* |
Mindestbestellwert: € 80,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|