Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quantum LTO Ultrium 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1280484
Hersteller:
     Quantum
Herst.-Nr.:
     MR-L3MQN-01
EAN/GTIN:
     7682680203990
Suchbegriffe:
LTO Band
LTO Cartridge
LTO Tape
Ultrium Band
Quantum ist weltweiter Marktführer im Bereich Planung, Herstellung und Service automatischer Band-Libraries, die zum Verwalten, Speichern und Übertragen von Daten in Unternehmen mit Computernetzwerken eingesetzt werden. Das Ziel des Unternehmens ist es, die Anforderungen der Kunden in bezug auf die Speicherung von immer größeren Datenmengen und Supportleistungen zu erfüllen und ihnen zur selben Zeit die Sicherheit zuverlässiger Produkte zu bieten.
Quantum - LTO Ultrium 3 - 400 GB / 800 GB - für Certance CL 800; Quantum LTO-3, LTO-3 CL1102-SST
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
LTO Ultrium
Anzahl mitgelieferter Medien
1
Bandkassette
Ultrium 3
Media
Kapazität mit Datenkomprimierung
800 GB
Kapazität ohne Komprimierung
400 GB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Certance CL 800 Internal, CL 800 Rackmount Expansion Drive ¦ Quantum LTO-3, LTO-3 CL1102-SST
Weitere Suchbegriffe: Ultrium Cartridge, Ultrium Tape, lto band
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quantum
MR-LUCQN-01
ab € 24,33*
Zubehör
Quantum
MR-L5MQN-01
ab € 17,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.