Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Genuine Xerox WorkCentre C2424


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Xerox Genuine Xerox WorkCentre C2424
Artikel-Nr.:
     C1002-1289850
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     108R00661
EAN/GTIN:
     4058154072233
Suchbegriffe:
Colorsticks
Farbsticks
Festtinte
Inkstix
Xerox Genuine Xerox WorkCentre C2424 - Magenta - feste Tinten - für WorkCentre C2424
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
8.7 cm
Transporttiefe
16.2 cm
Transporthöhe
4.1 cm
Transportgewicht
132 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Drucktechnologie
Feste Druckfarbe
Enthaltene Anz.
3
Verbrauchsmaterialtyp
Feste Tinten
Ergiebigkeit
Bis zu 3400 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox WorkCentre C2424/ADN, C2424/ADNM, C2424/ADP, C2424/ADPM, C2424/ADX, C2424/ADXM, C2424/SDN, C2424/SDP, C2424/SDX, C2424/YDN, C2424/YDP, C2424/YDX, C2424DN, C2424DP, C2424DX
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,20*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 30,06667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 117,66*
€ 140,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 116,46*
€ 138,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 108,06*
€ 128,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 100,55*
€ 119,65
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 90,20*
€ 107,34
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.