Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Genuine Xerox WorkCentre C2424


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-315561
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     108R00662
EAN/GTIN:
     4058154072240
Suchbegriffe:
Colorsticks
Farbsticks
Festtinte
Inkstix
Xerox Genuine Xerox WorkCentre C2424 - Gelb - feste Tinten - für WorkCentre C2424
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
8.7 cm
Transporttiefe
16.2 cm
Transporthöhe
4.1 cm
Transportgewicht
132 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb
Drucktechnologie
Feste Druckfarbe
Enthaltene Anz.
3
Verbrauchsmaterialtyp
Feste Tinten
Ergiebigkeit
Bis zu 3400 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox WorkCentre C2424/ADN, C2424/ADNM, C2424/ADP, C2424/ADPM, C2424/ADX, C2424/ADXM, C2424/SDN, C2424/SDP, C2424/SDX, C2424/YDN, C2424/YDP, C2424/YDX, C2424DN, C2424DP, C2424DX
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 45,25*
€ 61,56*
pro Paket
€ 4,50*
ab € 90,01*
€ 118,25*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,90*
ab € 115,65*
€ 149,70*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,56*
€ 73,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,86*
€ 72,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.