Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Genuine Xerox WorkCentre C2424


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C1002-1289853
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     108R00664
EAN/GTIN:
     0952050482780
Suchbegriffe:
Colorsticks
Farbsticks
Festtinte
Inkstix
Xerox Genuine Xerox WorkCentre C2424 - Schwarz - feste Tinten - für WorkCentre C2424
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
8.7 cm
Transporttiefe
31.1 cm
Transporthöhe
4.1 cm
Transportgewicht
254 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Feste Druckfarbe
Enthaltene Anz.
6
Verbrauchsmaterialtyp
Feste Tinten
Ergiebigkeit
Bis zu 6800 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox WorkCentre C2424/ADN, C2424/ADNM, C2424/ADP, C2424/ADPM, C2424/ADX, C2424/ADXM, C2424/SDN, C2424/SDP, C2424/SDX, C2424/YDN, C2424/YDP, C2424/YDX, C2424DN, C2424DP, C2424DX
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,31*
€ 177,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,08*
€ 175,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,17*
€ 163,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,04*
€ 151,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,78*
€ 136,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.