Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-10494 Herst.-Nr.: 43545 EAN/GTIN: 0023942435457 |
| |
|
| | |
| Die mechanischen Spezifikationen der Verbatim Speichermedien sind sehr exakt, und die darauf befindlichen Daten können von ganz unterschiedlichen Laufwerken gelesen werden. Die DataLifePlus CDs von Verbatim besitzen höchste Laufwerkskompatibilität und eignen sich für Laufwerke mit ganz unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Die DataLifePlus CD-R bietet höchsten Schutz gegen versehentliche Beschädigungen. Der Schlüssel zu einer hohen Lebensdauer der Speichermedien liegt in der Stabilität der aktiven Schreibschicht. Als weltweit führendes Unternehmen in der optischen Technologie hat Verbatim in die Entwicklung einer neuen Metal AZO-Farbschicht investiert. Dadurch werden Haltbarkeit und Stabilität der Speichermedien verbessert, was für ein langes Leben Ihrer Disks bürgt. Die schnelltrocknenden Fast Dry CDs von Verbatim haben eine vollständig bedruckbare Oberfläche, so dass der Nutzer mit einem CD-Drucker sein eigenes Design auf der Diskoberfläche anbringen kann. Verbatim DataLifePlus Fast Dry - 10 x CD-R - 700 MB 52x - bedruckbare Oberfläche Weitere Informationen: Allgemein | Typ | CD-R | | Anzahl mitgelieferter Medien | 10 | | Max. Schreibgeschwindigkeit | 52x | Media | Besonderheiten | Bedruckbare Oberfläche | | Archivierungsdauer | 100 Jahre | | Kapazität ohne Komprimierung | 700 MB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | 10 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 0,508* | € 0,808* | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,531* | € 0,841* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,56* | € 0,89* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,566* | € 0,898* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,589* | € 0,929* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|