| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-1311854 Herst.-Nr.: C13T564300 EAN/GTIN: 0010343852730 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Epson UltraChrome Ink sind Pigmenttinten, die mit einer Harzschicht ummantelt wurden. So entsteht beim Drucken eine wunderbar glatte Oberfläche. Die Ergebnisse sind auf vielen Papierarten besonders lange haltbar und enorm widerstandsfähig. Epson UltraChrome T5643 - 110 ml - Magenta - original - Tintenpatrone - für Stylus Pro 4800 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Magenta | ![](/p.gif) | Kapazität | 110 ml | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | Tintenstrahl | ![](/p.gif) | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | ![](/p.gif) | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Epson Stylus Pro 4800 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, epson druckerpatrone magenta, druckerpatrone epson, epson tinte magenta |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |