Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Farbdrucker
>
Tintenstrahldrucker
>
Druckerpatronen
>
Druckerpatronen Hersteller
>
Druckerpatrone Epson
>
Artikel
Epson UltraChrome T5645
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1002-1311856
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
C13T564500
EAN/GTIN:
0010343852754
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Die Epson UltraChrome Ink sind Pigmenttinten, die mit einer Harzschicht ummantelt wurden. So entsteht beim Drucken eine wunderbar glatte Oberfläche. Die Ergebnisse sind auf vielen Papierarten besonders lange haltbar und enorm widerstandsfähig.
Epson UltraChrome T5645 - 110 ml - hell Cyan - original - Tintenpatrone - für Stylus Pro 4800
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Hell Cyan
Kapazität
110 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Epson Stylus Pro 4800
... >
DCI
>
Ausgabegeräte
>
Druckerverbrauchsmaterial
Weitere Suchbegriffe:
Tinten-Druckerpatronen
,
Tinten-Druckpatronen
,
Tintenstrahlpatrone
,
Tintenstrahlpatronen
,
kompatible Druckerpatronen
,
Druckerpatrone Epson
,
Epson Druckerpatrone
,
Epson Tinte
,
Inkjet-Patrone Epson
,
Tinte Epson
,
Tintenstrahlpatrone Epson
,
Druckerpatrone für Agfa
,
Inkjet-Patrone für Agfa
,
Tintenstrahlpatrone für Agfa
,
Druckerpatrone für Epson
,
Inkjet-Patrone für Epson
,
Tintenstrahlpatrone für Epson
,
epson druckerpatrone light cyan
,
druckerpatrone epson
,
light cyan tinte epson
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,64*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,04*
€ 70,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,84*
€ 68,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson Singlepack Cyan T606200, 220 ml
Epson
C13T606200
ab € 80,62*
Ähnlich
Epson Singlepack Light Black T606700, 220 ml
Epson
C13T606700
ab € 80,62*
Ähnlich
Epson Singlepack Light Cyan T606500, 220 ml
Epson
C13T606500
ab € 80,74*
Ähnlich
Epson Singlepack Light Light Black T606900, 220 ml
Epson
C13T606900
ab € 80,66*
Ähnlich
Epson Singlepack Light Magenta T606C00, 220 ml
Epson
C13T606C00
ab € 84,13*
Ähnlich
Epson Singlepack Magenta T606B00, 220 ml
Epson
C13T606B00
ab € 85,40*
Ähnlich
Epson Singlepack Matte Black T614800, 220 ml
Epson
C13T614800
ab € 84,10*
Ähnlich
Epson Singlepack Photo Black T605300
Epson
C13T605100
ab € 62,35*
Ähnlich
Epson Singlepack Photo Black T606100, 220 ml
Epson
C13T606100
ab € 85,15*
Ähnlich
Epson Singlepack Vivid Light Magenta T605600
Epson
C13T605600
ab € 62,50*
Ähnlich
Epson Singlepack Vivid Light Magenta T606600, 220 ml
Epson
C13T606600
ab € 85,48*
Ähnlich
Epson Singlepack Vivid Magenta T606300, 220 ml
Epson
C13T606300
ab € 84,91*
Ähnlich
Epson Singlepack Yellow T605400
Epson
C13T605400
ab € 54,61*
Ähnlich
Epson Singlepack Yellow T606400, 220 ml
Epson
C13T606400
ab € 81,93*
Ähnlich
Ampertec Wartungsbox ersetzt Epson C12C890191
Ampertec
C12C890191
ab € 7,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen