Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 21 5 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1312924
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C9351AE
EAN/GTIN:
     5054531104398
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Über 50 % der Original HP Druckerpatronen werden aus Kunststoff hergestellt, der andernfalls ins Meer gelangen würde.
HP 21 - 5 ml - Schwarz - original - Tintenpatrone - für Deskjet F2185, F2187, F2210, F2235, F2240, F2275, F2280, F2290, F375, F4175, F4190, F4194
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
14.1 cm
Transporttiefe
13.1 cm
Transporthöhe
3.7 cm
Transportgewicht
60 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Kapazität
5 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 190 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Deskjet 3910, 3920, 3930, 3930v, 3940, 3940v, D1311, D1320, D1330, D1341, D1360, D1420, D1430, D1445, D1455, D1460, D1520, D1530, D1560, D2330, D2345, D2360, D2430, D2445, D2460, D2468, F2110, F2120, F2140, F2180, F2185, F2187, F2210, F2235, F2240, F2275, F2280, F2290, F325, F335, F340, F350, F370, F375, F380, F390, F394, F4135, F4140, F4150, F4172, F4175, F4180, F4185, F4190, F4194 ¦ HP Officejet 4315, 4315v, 4315xi, J3680 ¦ HP psc 1410
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.