Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Phaser 8500/8550


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Phaser 8500/8550
Artikel-Nr.:
     C1002-1314184
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     108R00668
EAN/GTIN:
     5704327451785
Suchbegriffe:
Colorsticks
Farbsticks
Festtinte
Inkstix
Xerox Phaser 8500/8550 - Schwarz - feste Tinten - für Phaser 8500DN, 8500N, 8550DP, 8550DT, 8550DX
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
8.7 cm
Transporttiefe
16.2 cm
Transporthöhe
4.1 cm
Transportgewicht
132 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Feste Druckfarbe
Enthaltene Anz.
3
Verbrauchsmaterialtyp
Feste Tinten
Ergiebigkeit
Bis zu 3000 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox Phaser 8500DN, 8500N, 8550DP, 8550DT, 8550DX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,46*
€ 98,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,12*
€ 96,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,93*
€ 90,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,94*
€ 86,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,86*
€ 73,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.