Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Iomega REV SBS Data Protection Solution


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Iomega REV SBS Data Protection Solution
Artikel-Nr.:
     C1002-1316575
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     33300
EAN/GTIN:
     4043718014163
Suchbegriffe:
REV Drives
REV-Laufwerk
rev-laufwerk usb
rev drives
Iomega REV SBS Data Protection Solution ist eine allumfassende Sicherungslösung für Firmen, die ein Netzwerk mit Microsoft Small Business Server betreiben. SBS Data Protection Solution stellt eine Verbindung aus Iomega REV-Hardware, CA -Software und Iomega REV-Medien dar, die eine vollständige Sicherung für Server Workstations einschließlich dem Schutz von Exchange- und SQL-Daten ermöglicht. Dieses einzigartige Paket erbringt im Vergleich zur herkömmlichen Bandtechnik eine überragende Performance bei der Sicherung, Wiederherstellung und Archivierung. Die Iomega REV-Hardwaretechnik bietet den Firmen Disk-to-Disk- Performance bei der Sicherung sowie den zusätzlichen Vorteil der Wechselmedien für die Archivierung und sichere Aufbewahrung der Daten außer Haus - all das mit einem einzigen physischen Sicherungsgerät.
Iomega REV SBS Data Protection Solution - Laufwerk - REV (35 GB) - Serial ATA - intern - 3.5" (8.9 cm)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.6 cm
Tiefe
10.1 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
0.4 kg
Gerätetyp
REV-Laufwerk - intern
Schnittstelle
Serial ATA
Herstellergarantie
Typ
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Einbegriffene Mediaanzahl
5
Enthaltene Kabel
1 x Serial ATA-Kabel - intern ¦ 1 x Serial ATA-Netzadapter - intern
Zubehör im Lieferumfang
5.25"-Schacht-Adapter
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, CA ARCserve Backup 11.1 for SBS, CA Anti-Virus (5 Lizenzen), CA ARCserve Backup (5 Arbeitsstationslizenzen)
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP3, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP4
Details der Systemanforderungen
Windows 2000/XP - Pentium II - 333 MHz - RAM: 128 MB - HDD: 100 MB ¦ Windows Server 2003 - Pentium II - 333 MHz - RAM: 128 MB - HDD: 100 MB
Wechselplatte
Typ
REV - 3.5" x 1/3H (8.9 cm x 1/3H)
Kapazität
35 GB
Medientyp
REV
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Serial ATA-150 - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
1 von vorne zugänglich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,91*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.