Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Hefter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Hefter
Artikel-Nr.:
     C1002-1317855
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     498K08260
EAN/GTIN:
     5051749220391
Xerox - Hefter - für Xerox Color C60/70; Color 570, C60, C70; VersaLink C7020/C7025/C7030; WorkCentre 7845/55
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Hefter
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
25 cm x 37 cm x 24.5 cm / 3 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Xerox Color C60/70 Basic Unit ¦ Xerox Color 570V_B, 570V_E, 570V_F, 570V_H, 570V_R, 570V_T, C60PROV/U, C60PROV/Y, C70PROV/U, C70PROV/Y ¦ Xerox Copycentre 232, 238, 245, 255, 265, 275 ¦ Xerox DocuColor 240, 250 ¦ Xerox VersaLink C7020/C7025/C7030 ¦ Xerox WorkCentre 232, 238, 255, 5845/5855, 5865/5875/5890, 7228, 7235, 7245, 7655, 7665, 7830/35, 7845/55 ¦ Xerox WorkCentre Pro 232, 238, 245, 255, 265, 275
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.539,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.704,75*
€ 2.028,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.699,30*
€ 2.022,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.635,69*
€ 1.946,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.591,36*
€ 1.893,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.539,35*
€ 1.831,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.