Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1321266
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     A5220-67003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVD Drives
DVD Laufwerk
DVD Laufwerk intern
interne DVD Laufwerke
HPE - Laufwerk - DVD-ROM - 6x - SCSI - intern - für VISUALIZE C-Class C160; 9000; 9000 D-Class; 9000 K-Class; 9000 L-Class; Integrity rx5670
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
DVD-ROM-Laufwerk - intern
Schnittstelle
SCSI
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP 3000 989KS ¦ HP 9000 C-Class 100, 110 ¦ HP 9000 J-Class 200, 210, 280, 282 ¦ HP 9000 K-Class 220, 370, 450, 460 ¦ HP 9000 L-Class 3000 ¦ HP VISUALIZE C-Class C160L, C180, C200, C240, C360 ¦ HP VISUALIZE J-Class J2240 ¦ HPE 9000 rp5405, rp5430, rp5470, rp7410, rp8400 ¦ HPE 9000 D-Class 220, 230, 270/1-way, 270/2-way, 280/1-way, 280/2-way, 320, 330, 370/1-way, 370/2-way, 380/1-way, 380/2-way, 390/1-way, 390/2-way ¦ HPE 9000 K-Class 360, 380, 400, 570, 580 ¦ HPE 9000 L-Class 1000, 2000 ¦ HPE Integrity rx5670 ¦ HPE NetServer LC4, LC5 ¦ HPE Server rp7410, rp8400
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Kopfhörer (Ausgabe) - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Fast SCSI - IDC 50-polig
Kompatibles Schaltfeld
1 von vorne zugänglich
Optischer Speicher
Typ
DVD-ROM
Lesegeschwindigkeit
32x (CD) / 6x (DVD)
Medienzuführungstyp
Einschubschlitz
Funktionen
Drehknopf zur Lautstärkeregelung, Headsetbuchse
Weitere Suchbegriffe: hp dvd drives, dvd drives
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,09*
€ 100,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,34*
€ 97,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,89*
€ 89,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,02*
€ 85,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,84*
€ 75,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.