| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-1323397 Herst.-Nr.: 0997,4271 EAN/GTIN: 4011324997279 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Als Vollsortimenter im Bereich Druckzubehör bietet KMP für alle gängigen Druckmodelle die richtige Lösung. KMP Produkte werden unter strengsten Qualitätsnormen produziert. Sie sind qualitativ hochwertiger und preisgünstiger als die Verbrauchsmaterialien der Druckhersteller. Dieses Produkt ist für den Gebrauch mit den folgenden Systemen bestimmt: HP DeskJet 3320/3325/3420/3425/3520/3550/3645/3650/3745/3840; OfficeJet 4200/4215/4255/PSC 1215/1315. KMP H13 - 19 ml - Schwarz - kompatibel - Tintenpatrone (Alternative zu: HP 27, HP C8727AE) - für HP Deskjet 3420, 3420v Weitere Informationen: Allgemein | Alternative zu | HP 27, HP C8727AE | Herstellergarantie | Service und Support | 3 Jahre Garantie | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Kapazität | 19 ml | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | Tintenstrahl | ![](/p.gif) | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | ![](/p.gif) | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | ![](/p.gif) | Ergiebigkeit | Bis zu 500 Seiten ISO/IEC 24711 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP Deskjet 3420, 3420v |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, druckerpatrone kmp schwarz, wiederaufbereitete druckerpatronen, druckerpatrone schwarz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |