Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1326074
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q7504A
EAN/GTIN:
     8887815365737
Suchbegriffe:
Transfereinheit
transfereinheit
Schnell und einfach zu brillanten Ausdrucken. Der neue HP ColorSphere Toner ist präzise auf das HP Drucksystem abgestimmt – für optimale Qualität und Zuverlässigkeit. Ausdrucke in Fotoqualität lassen sich mit minimalen Aufwand und damit produktiver und auch wirtschaftlicher erstellen.
HP - Drucker - Transfer Kit - für Color LaserJet 4700, 4730, CM4730, CP4005
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
37.3 cm
Transporttiefe
39.4 cm
Transporthöhe
11.1 cm
Transportgewicht
4.7 kg
Verbrauchsmaterial
Drucktechnologie
Laser
Verbrauchsmaterialtyp
Drucker - Transfer Kit
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Color LaserJet 4700, 4700dn, 4700dtn, 4700n, 4700ph+, 4730mfp, 4730x mfp, 4730xm mfp, 4730xs mfp, CM4730 MFP, CM4730f MFP, CM4730fm MFP, CM4730fsk MFP, CP4005dn, CP4005n
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 320,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,38*
€ 438,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,43*
€ 434,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,40*
€ 419,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,94*
€ 415,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,20*
€ 381,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.