Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Premium Instant-dry Gloss Photo Paper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1344147
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q7999A
EAN/GTIN:
     0882780085749
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
HP Premium Fotopapier hochglänzend, schnell trocknend lässt sich unmittelbar nach der Ausgabe weiterverarbeiten. Es liefert brillante, lange haltbare Ausdrucke, die jedem sofort ins Auge stechen. Dieses Papier ermöglicht noch kräftigeres Schwarz und noch brillantere Farben als die Vorgängerversion.
HP Premium Instant-dry Gloss Photo Paper - Glänzend - Rolle (152,4 cm x 30,5 m) - 260 g/m² - 1 Rolle(n) Fotopapier - für DesignJet 5000, 5000ps, 5000uv, 5100, 5500, 5500ps, Z6100, Z6100ps, Z6200
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
157.5 cm
Transporttiefe
13.7 cm
Transporthöhe
13.3 cm
Transportgewicht
13.6 kg
Media
Mediengrößen
Rolle (152,4 cm x 30,5 m)
Medientyp
Fotopapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
260 g/m²
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Ausführung der Oberfläche
Glänzend
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet 5000 (60"), 5000ps (60"), 5000ps uv (60"), 5000uv (60"), 5100, 5500 (60"), 5500 uv (60"), 5500ps (60"), 5500ps uv (60"), Z6100 (60"), Z6100ps (60"), Z6200 (60")
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 245,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,09*
€ 361,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,34*
€ 357,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,27*
€ 309,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,65*
€ 301,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,42*
€ 292,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.