| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-1346903 Herst.-Nr.: C13T567400 EAN/GTIN: 0010343853515 |
| |
|
| | |
| Epson Tintenpatronen enthalten nicht nur Tinte, sondern sind mit zahlreichen intelligenten Funktionen ausgestattet, die für Bedienkomfort und bestmögliche Qualität sorgen. Epson UltraChrome K3 T5674 - 220 ml - Gelb - original - Tintenbehälter - für Stylus Pro 7400, Pro 7400 CAD, Pro 7400 PS, Pro 9400, PRO 9400 CAD, Pro 9400 PS Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Gelb | | Kapazität | 220 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenbehälter | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Epson Stylus Pro 7400, Pro 7400 CAD, Pro 7400 PS, Pro 9400, PRO 9400 CAD, Pro 9400 PS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatronen epson, druckerpatrone epson |
| | |
| |