Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyocera FS C5016DN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1354927
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     872S8042D90KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Netzwerk-Farbdrucker
Netzwerkdrucker
kyocera laserdrucker
Der FS-C5016DN von Kyocera ist am Arbeitsplatz und dank seiner standardmäßigen Netzwerkschnittstelle auch im Team der ideale Mitstreiter. Er findet mit seiner kompakten Größe selbst im kleinsten Büro einen Platz und überzeugt gleichermaßen mit Schnelligkeit wie mit exzellenter Farbqualität, denn der sind mit Multibit keine Grenzen gesetzt. Auch bei der Aufbereitung von umfangreichen Datenmengen zeigt der flinke Farbmanager, was in ihm steckt. Er macht richtig Tempo und schafft perfekt seinen Job. Und das alles mit den günstigsten Seitenpreisen und den geringsten Druckkosten seiner Klasse.
Kyocera FS-C5016DN - Drucker - Farbe - Duplex - Laser - A4/Legal - 600 dpi - bis zu 16 Seiten/Min. (einfarbig)/ bis zu 16 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 600 Blätter - parallel, USB, LAN
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
600 dpi
PostScript Unterstützung
Standard
Druckersprache
PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, PCL XL, PRESCRIBE IIe
Enthaltene Schriftarten
80 x PCL 6 ¦ 136 x KPDL3 ¦ 1 x Bitmap ¦ 46 x Strichcode
Max. Auflösung (Farbe)
600 dpi
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 16 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 16 Seiten/Min. - Farbe - A4 (210 x 297 mm)
Eingebaute Geräte
Status-LCD
Schnittstelle
Parallel, USB, LAN
Barcodes
PDF417
Automatisch beidseitig
Ja
Prozessor
Prozessor
PowerPC 750CXe 400 MHz
RAM
Technologie / Formfaktor
SDRAM - DIMM 100-PIN
Anz. Steckplätze
2
Leere Steckplätze
2
RAM Installiert (Max.)
96 MB / 608 MB (Max)
Medienhandhabung
Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm)
Gesamte Medienkapazität
600 Blätter
Mediengewicht
60 g/m² - 200 g/m²
Max. Medienkapazität
2100 Blätter
Max. Mediengröße (angepasst)
216 mm x 356 mm
Max. Mediengröße
Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Mediengrößenklasse
A4/Legal
Vorlageneinzug für Medien
1 x automatisch - 100 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 200 g/m² ¦ 1 x automatisch - 500 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 105 g/m²
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver - Plug-in-Modul
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Verschiedenes
Kennzeichnung
TUV GS, ISO 9001, ISO 14001
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Umgebungsbedingungen
Schallemission (Standby)
36 dBA
Schallemission (Betrieb)
53 dBA
Abmessungen und Gewicht
Breite
34.5 cm
Tiefe
47 cm
Höhe
38.5 cm
Gewicht
21 kg
Kapazität
Monatliche Kapazität (max.)
85000 Seiten
Kartenleser
Typ
Kartenleser
Unterstützte Flash-Speicherkarten
CompactFlash Card
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x parallel - Centronics 36-Polig ¦ 1 x USB - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x LAN - RJ-45
Erweiterungssteckplätze
1 x KUIO-LV
Weitere Suchbegriffe: laserdrucker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 763,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 842,01*
€ 1.001,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 840,70*
€ 1.000,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 811,97*
€ 966,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 784,23*
€ 933,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 763,37*
€ 908,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.