Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TallyGenicom 5040 MSR-H (2 x Serial)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1365190
Hersteller:
     TallyGenicom
Herst.-Nr.:
     043717
EAN/GTIN:
     4010477437175
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Mit einer Geschwindigkeit bis zu 600 Zeichen/Sek. verarbeitet der 5040 unterschiedliche Druckmedien wie Pässe und Sparbücher, Schecks und Quittungen bis hin zu A5 und A4 Formulargarnituren. Das Flachbett-Design garantiert sicherste Papierverarbeitung und Zusatzfunktionen wie automatische Dokumentenausrichtung und automatischer Druckkopfabstand (AGA) bieten unübertrefflich einfache Handhabung. Durch Verwendung der Nadeldruck-Technologie - der zuverlässigsten und vielseitigsten Druckmethode - ist der 5040 ein langlebiger, robuster und zuverlässiger Drucker für eine Vielzahl von Druckanwendungen. Der Standard 5040 unterstützt den Druck von Einzelbelegen über die serielle Schnittstelle mit einem Sicherheitsprotokoll, wie in Bank-Umgebungen gefordert. Standardmäßig sind außerdem eine USB und parallele Schnittstelle für flexible Anbindungen und für den Mehrfachbenutzereinsatz vorhanden.
TallyGenicom 5040 MSR-H (2 x Serial) - Sparbuchdrucker - s/w - Punktmatrix - 240 x 500 mm - 360 x 180 dpi - 24 Pin - bis zu 600 Zeichen/Sek. - parallel, USB, seriell
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Sparbuchdrucker - Punktmatrix - 24 Pin - monochrom
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Bring-In
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
360 x 180 dpi
Druckersprache
EPSON ESC/P, IBM 4722, Olivetti PR2, Olivetti PR50, IBM ProPrinter XL24e, Olivetti PR2e
Enthaltene Schriftarten
1 x Bitmap ¦ 1 x Strichcode
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 600 Zeichen/Sek - Entwurf schnell - 15 cpi ¦ Bis zu 480 Zeichen/Sek - Entwurf schnell - 12 cpi ¦ Bis zu 400 Zeichen/Sek - Entwurf schnell - 10 cpi ¦ Bis zu 400 Zeichen/Sek - Entwurf - 15 cpi ¦ Bis zu 360 Zeichen/Sek - Entwurf - 12 cpi ¦ Bis zu 300 Zeichen/Sek - Entwurf - 10 cpi ¦ Bis zu 200 Zeichen/Sek - Near Letter - 15 cpi ¦ Bis zu 160 Zeichen/Sek - Near Letter - 12 cpi ¦ Bis zu 133 Zeichen/Sek - Near Letter - 10 cpi ¦ Bis zu 150 Zeichen/Sek - letter - 15 cpi ¦ Bis zu 120 Zeichen/Sek - letter - 12 cpi ¦ Bis zu 100 Zeichen/Sek - letter - 10 cpi
Eingebaute Geräte
Status-LCD, Magnetstreifen-Schreib-/Leseeinrichtung
Schnittstelle
Parallel, USB, seriell
Barcodes
Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Interleaved 2 von 5, OCR-A, OCR-B
Druckermerkmale
Automatische Einstellung des Druckkopfabstands
Medienhandhabung
Vordere Papierzuführung
RAM
RAM Installiert (Max.)
32 KB
Medienhandhabung
Mediengrößen
70 x 70 mm, 240 x 500 mm
Medientyp
Quittungspapier, Sparbuchdrucker
Max. Anzahl Blätter in Mehrzweckzuführung
5
Mediengewicht
60 g/m² - 180 g/m²
Max. Mediengröße (angepasst)
240 mm x 500 mm
Zulässige Medienstärke
Bis zu 2 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
70 mm x 70 mm
Max. Mediengröße
240 x 500 mm
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Blatt - 240 x 500 mm Gewicht: 60 g/m² - 180 g/m²
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Farbband - bis zu 10 Millionen Zeichen ¦ 1 x Druckkopf - bis zu 300 Millionen Punkte
MTBF
10,000 Stunde(n)
Kennzeichnung
RoHS
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
73 Watt
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand
9 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 75%
Schallemission (Betrieb)
55 dBA
Abmessungen und Gewicht
Breite
37.8 cm
Tiefe
27.9 cm
Höhe
16.8 cm
Gewicht
10 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
2 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x parallel - Centronics 36-Polig ¦ 1 x USB - 4-poliger USB Typ B
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.018,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.134,31*
€ 1.349,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.131,35*
€ 1.346,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.075,39*
€ 1.279,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.046,61*
€ 1.245,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.018,42*
€ 1.211,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dascom
MC365040
ab € 318,72*
Zubehör
Dascom
MC485040
ab € 420,87*
Zubehör
TallyGenicom
43393
ab € 15,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.