Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quantum DLTtape S4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1389350
Hersteller:
     Quantum
Herst.-Nr.:
     MR-S4MQN-01
EAN/GTIN:
     5711045077821
Suchbegriffe:
DLT Band
DLT Cartridge
DLT Tape
dlt band
Quantum DLT-S4 bietet 1,6 TB Kapazität - zwei Mal soviel Kapazität bei gleichem Preis wie andere Leistungslaufwerke auf dem Markt und eine innovative Qualität. Zusätzlich bietet DLT-S4 die höchste Bandlaufwerkkapazität, die je erreicht wurde. Dadurch werden 50 Prozent weniger Bandkassetten zum Verwalten und Speichern benötigt. Und schließlich wird DLT S4 mit DLTSage -Verwaltbarkeit und -Sicherheitsfunktionen geliefert, mit denen Sie Daten einfach verwalten und sicher aufbewahren können - Funktionen, auf die Sie sich verlassen können.
Quantum DLTtape S4 - DLT S4 - 800 GB / 1.6 TB - Schwarz - für DLT-S4
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DLT
Farbe
Schwarz
Anzahl mitgelieferter Medien
1
Bandkassette
DLT-S4
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Min. Lagertemperatur
16 °C
Max. Lagertemperatur
32 °C
Media
Besonderheiten
DLTSage
Kapazität mit Datenkomprimierung
1.6 TB
Bandlänge
640 m
Archivierungsdauer
30 Jahre
Kapazität ohne Komprimierung
800 GB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Quantum DLT-S4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,89*
€ 112,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,26*
€ 112,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,29*
€ 102,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,54*
€ 99,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,60*
€ 86,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.