Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP CD/DVD Tattoos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1423669
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q8047A
EAN/GTIN:
     0882780219083
HP CD-/DVD-Tattoos sind die glänzendsten Disk-Labels in Fotoqualität, die derzeit angeboten werden [p1]. Sie gewährleisten brillante Farben und eine gestochen scharfe Fotowiedergabe – ideal für Musiksammlungen, Geschenke, besondere Veranstaltungen und Geschäftspräsentationen. Die einzigartigen HP Labels sind wasser- und lichtbeständiger als herkömmliche Papier-Labels und verfügen über spezielle Kleberinge, die ein einfaches, blasenfreies Anbringen ermöglichen. Die Tattoos können mit eigenen Fotos und Grafiken gestaltet werden. Außerdem stehen unter www.hp.com/eur/tattoos kostenfreie Gestaltungsvorlagen zur Verfügung. [p1] Basierend auf Vergleichen mit führenden Wettbewerbern im Bereich Disk-Labels (Stand 1. November 2005). Weitere Informationen unter www.hp.com/eur/tattoos. Wir empfehlen die Verwendung heller oder weißer CDs/DVDs.
HP CD/DVD Tattoos - Glänzend - 130 x 180 mm 15 Stck. CD/DVD-Etiketten - für Officejet 4315, 6310; Photosmart 2575, 3310, C5180, C6180, C7180, D5160, D5360
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportgewicht
0.2 kg
Media
Mediengrößen
130 x 180 mm
Medientyp
CD/DVD-Etiketten
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Menge
15 Stck.
Ausführung der Oberfläche
Glänzend
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Deskjet 460C, 460CB, 460wbt, 5440, 6520, 6540, 6940, 6980, 9800, 9800d, 9803, 9803d, D2360 ¦ HP Officejet 4315, 4315v, 4315xi, 6210, 6310, 7310, 7410 ¦ HP Photosmart 2575, 2575v, 3210, 3310, 3310xi, 8150, 8250, 8450, 8450gp, C5180, C6180, C7180, D5160, D5360
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.