Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

freecolor MAX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1428078
Hersteller:
     Freecolor
Herst.-Nr.:
     800318
EAN/GTIN:
     4033776201780
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Die K+U Printware produziert Toner und Tinten mit beachtlichem Know-how und viel Innovationsbereitschaft. Damit gehört K+U Printware zu den führenden Herstellern im Bereich kompatibler Tinten und Toner. Dieses Produkt ist für den Gebrauch mit den folgenden Systemen bestimmt: HP LaserJet 1600; HP LaserJet 1320; HP LaserJet 1320N.
freecolor MAX - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: HP 49X) - für HP LaserJet 1320, 1320n, 1320nw, 1320t, 1320tn
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
HP 49X
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenmerkmale
LGA Certified
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 6000 Seiten
Umweltschutzstandards
Nordic Swan Umweltzeichen
Ja
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP LaserJet 1320, 1320n, 1320nw, 1320t, 1320tn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Freecolor
49A-LY-FRC
ab € 28,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.