Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 146.8GB FC 3.5" 146,8 GB Fiberkanal
IBM 146.8GB FC 3.5" 146,8 GB Fiberkanal
Artikel-Nr.:
     C1002-1428403
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     39M4590
EAN/GTIN:
     5704327457299
Suchbegriffe:
Fibre Channel Festplatte
Fibre Channel Festplatten
Fibre Channel HDD
Fibre Channel Hard Drive
Die preisgekrönten Speicherprodukte von IBM nutzen den Technologiefortschritt und ermöglichen somit höhere Datenübertragungsraten. Von den Festplatten bis hin zu den Bandlaufwerken sind Speicherprodukte von IBM auf eine einfache Installation, eine flexible Erweiterung und einen effizienten Investitionsschutz ausgelegt.
IBM - Festplatte - 146.8 GB - Hot-Swap - 2Gb Fibre Channel - 10000 rpm - für System Storage DS4000 EXP810 Storage Expansion Unit, DS4700 Model 70
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
146.8 GB
Schnittstelle
2Gb Fibre Channel
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
200 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x 2Gb Fibre Channel
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM System Storage DS4000 EXP810 Storage Expansion Unit, DS4700 Model 70
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.