Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Sleek


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Sleek
Artikel-Nr.:
     C1002-1429018
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     10L6149
EAN/GTIN:
     5705965781876
Suchbegriffe:
Lenovo Mäuse
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Als weltweit führendes Unternehmen im PC-Markt entwickelt, produziert und vermarktet Lenovo innovative, zuverlässige und hochwertige PC-Produkte sowie professionelle Serviceleistungen, mit denen die Kunden auf intelligente Art und Weise noch mehr erreichen können. Lenovo hilft Ihnen, effektiver zu arbeiten und wettbewerbsfähiger zu werden.
Lenovo Sleek - Maus - 2 Tasten - kabelgebunden - PS/2 - Stealth Black - für eserver xSeries 232; ThinkCentre A50; A51; M50; M51; S50; S51; BladeCenter HS20
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.1 cm
Tiefe
11.5 cm
Höhe
3.6 cm
Gewicht
136 g
Farbe
Stealth Black
Gerätetyp
Maus
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Mauskabel - integriert - 1.8 m
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, VCCI, C-Tick, BCIQ, GS, UL 1950, ICES-003 Class B, MOC
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 80%
Eingabegerät
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Movement Detection Technologie
Opto-mechanisch
Anzahl Tasten
2
Bewegungsauflösung
400 dpi
Schnittstelle
PS/2
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM eserver xSeries 205 8480 ¦ IBM eServer xSeries 226 ¦ IBM eserver xSeries 232 ¦ IBM eserver xSeries 306 ¦ IBM eserver xSeries 335 ¦ IBM eServer xSeries 336 ¦ IBM ThinkCentre A50 ¦ IBM ThinkCentre A51p ¦ IBM ThinkCentre M50 ¦ IBM ThinkCentre M51 ¦ IBM ThinkCentre S50 ¦ IBM ThinkCentre S51 ¦ Lenovo BladeCenter HS20 8832 ¦ Lenovo ThinkCentre A30 2296, 8191, 8198, 8199, 8316, 8434 ¦ Lenovo ThinkCentre A50p 8192, 8193, 8194, 8195, 8196, 8197, 8432, 8433 ¦ Lenovo ThinkCentre A51 8105, 8107, 8109, 8117, 8119, 8121, 8122, 8123, 8124, 8129, 8131, 8132, 8133, 8134, 8135, 8136, 8137, 8138, 8424, 8425, 8428, 9212 ¦ Lenovo ThinkCentre A51p 8426 ¦ Lenovo ThinkCentre M50e 8179
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Maus - generisch - 6-poliger mini-DIN (PS/2-Stil)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,03*
€ 119,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,10*
€ 117,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,19*
€ 106,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,48*
€ 102,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,90*
€ 91,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.