Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson T0804 Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1447940
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T080440
EAN/GTIN:
     4250322830847
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Die Epson Claria Photographic Ink ist eine innovative Farbstoff-basierte 6-Farbtintentechnologie, die speziell für den Fotodruck entwickelt wurde. Dank des besonders großen Farbraums und sanfter Farbabstufungen erzielen Sie professionelle und hochwertige Fotoausdrucke. Bei einer Haltbarkeit von bis zu 200 Jahren in Fotoalben werden Familienbilder zum langlebigen Zeitzeugnis.
Epson T0804 - Gelb - original - Tintenpatrone - für Stylus Photo P50, PX650, PX660, PX700, PX710, PX720, PX730, PX800, PX810, PX820, PX830
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenmerkmale
Epson Claria Ink
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Epson Stylus Photo P50, PX650, PX660, PX700W, PX710W, PX720WD, PX730WD, PX800FW, PX810FW, PX820FWD, PX830FWD, R265, R285, R360, RX560, RX585, RX685
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T080140
ab € 9,28*
Ähnlich
Epson
C13T080240
ab € 9,24*
Ähnlich
Epson
C13T080340
ab € 9,23*
Ähnlich
Epson
C13T080640A0
ab € 9,22*
Ähnlich
Epson
C13T080740
ab € 53,51*
Ähnlich
Ampertec
C13T07914010
ab € 6,82*
Ähnlich
Ampertec
C13T07924010
ab € 6,85*
Ähnlich
Ampertec
C13T07934010
ab € 6,82*
Ähnlich
Ampertec
C13T07944010
ab € 6,85*
Ähnlich
Ampertec
C13T07954010
ab € 6,72*
Ähnlich
Ampertec
C13T07964010
ab € 6,85*
Ähnlich
Ampertec
C13T08014010
ab € 6,81*
Ähnlich
Ampertec
C13T08024010
ab € 6,95*
Ähnlich
Ampertec
C13T08034010
ab € 6,81*
Ähnlich
Ampertec
C13T08044010
ab € 6,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.