Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Advanced Glossy Photo Paper


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1448162
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q8692A
EAN/GTIN:
     0882780349605
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Drucken Sie wunderschöne Fotos, die Sie gerne in der Hand halten und mit anderen teilen. Dieses FSC -zertifizierte Papier ermöglicht naturgetreue Fotos mit satten, lebendigen Farben und einer beeindruckenden Oberfläche. Ihre lichtbeständigen Ausdrucke haben eine glänzende Oberfläche für brillante Fotos.
HP Advanced Glossy Photo Paper - Glänzend - 100 x 150 mm - 250 g/m² - 100 Blatt Fotopapier - für ENVY 50XX, 76XX; ENVY Inspire 7920; Officejet 52XX, 80XX; Photosmart B110, Wireless B110
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
18.1 cm
Transporttiefe
12.4 cm
Transporthöhe
3.3 cm
Media
Mediengrößen
100 x 150 mm
Medientyp
Fotopapier
Mediengewicht
250 g/m²
Enthaltene Menge
100 Blatt
Ausführung der Oberfläche
Glänzend
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Deskjet 1000 J110a, 1050 J410a, 1050A J410g, 1110, 1112, 2050 J510a, 2050 J510c, 2050A J510g, 2050A J510h, 2054A J510j, 2130, 2132, 2134, 2136, 2514, 2540, 2541, 2542, 2544, 2548, 2622, 3050 J610a, 3050A J611a, 3050A J611b, 3054A J611c, 3055A J611n, 3057A J611n, 3059A J611n, 3630, 3635, 3639, 3755, Ink Advantage 1115, Ink Advantage 2135, Ink Advantage 2136, Ink Advantage 2545, Ink Advantage 2546, Ink Advantage 2645, Ink Advantage 2646, Ink Advantage 3515, Ink Advantage 3635, Ink Advantage 3636, Ink Advantage 3835, Ink Advantage 3836, Ink Advantage 4625, Ink Advantage 5575, Ink Advantage 5645, Ink Advantage 6525, Ink Advantage Ultra 2529 ¦ HP ENVY 100 D410a, 100 D410b, 110 D411a, 110 D411b, 114 D411c, 120, 4512, 4516, 4520, 4522, 4524, 5010, 5020, 5030, 5032, 5052, 5055, 5540, 5542, 5544, 5640, 5642, 5644, 5646, 5660, 7640, 7645, Photo 7155, Photo 7855 ¦ HP ENVY Inspire 7920e ¦ HP Officejet 200, 202, 2620, 2622, 3830, 3831, 3832, 3833, 3834, 3835, 4500 G510a, 4500 G510b, 4500 G510h, 4650, 4655, 5220, 5230, 5232, 5255, 5258, 5740, 5742, 6000 E609a, 6000 Wireless E609n, 6100 ePrinter, 6500 E709c, 6812, 6815, 6820, 7000 E809a, 7500A Wide Format E910a, 7500A Wide Format E910c, 7510 Wide Format, 7610 Wide Format, 7612 Wide Format, 8010, 8012, 8013, 8014, 8014e, 8015, 8017, 8040 with Neat ¦ HP Officejet Pro 276dw MFP, 6230 ePrinter, 6830, 6835, 6968, 6978, 7720 Wide Format, 8210, 8500 A909a, 8500 Wireless A909g, 8500A A910a, 8500A Plus A910g, 8500A Premium A910n, 8600 N911a, 8600 Plus N911g, 8610, 8710, 8715, 8718, 8719, 8720, 8725, 8728, 8730, 8740, 8745, X451dn, X451dw, X476dn MFP, X476dw MFP, X551dw, X576dw MFP ¦ HP PageWide 352dw, MFP 377dw ¦ HP PageWide Enterprise Color 556dn, 556xh, MFP 586dn, MFP 586f ¦ HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 586z ¦ HP PageWide Pro 452dn, 452dw, 452dwt, 477dn, 477dw, 477dwt, 552dw, 577dw, 577z ¦ HP Photosmart 5515 B111h, 5515 B111j, 6515 B211a, 7510 C311a, B110a, Wireless B110c
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 0,0888* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,17*
€ 15,67
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,03*
€ 15,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,04*
€ 14,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,81*
€ 14,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,16*
€ 13,28
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,85*
€ 10,53
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.