Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

freecolor X Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1451007
Hersteller:
     Freecolor
Herst.-Nr.:
     800363
EAN/GTIN:
     4033776202367
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Die K+U Printware produziert Toner und Tinten mit beachtlichem Know-how und viel Innovationsbereitschaft. Damit gehört K+U Printware zu den führenden Herstellern im Bereich kompatibler Tinten und Toner. Dieses Produkt ist für den Gebrauch mit den folgenden Systemen bestimmt: Lexmark T640/642/644.
freecolor X - Schwarz - kompatibel - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Lexmark 64016HE) - für Lexmark T640, T642, T644
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
19.3 cm
Transporttiefe
40 cm
Transporthöhe
28.4 cm
Transportgewicht
2.26 kg
Alternative zu
Lexmark 64016HE
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 24000 Seiten
Umweltschutzstandards
Nordic Swan Umweltzeichen
Ja
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Lexmark T640, T640dn, T640dt, T640dtn, T640n, T640tn, T642, T642dn, T642dtn, T642n, T642tn, T644, T644dn, T644dtn, T644n, T644tn
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Freecolor
T644-FRC
ab € 58,05*
Zubehör
Freecolor
T650-HY-FRC
ab € 96,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.