Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Photo Paper Plus SG-201


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     1359-40-59-3605
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     1686B021
EAN/GTIN:
     4960999405377
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Das Canon Druckmedien-Labor hat alle Papiersorten intensiv untersucht und aufwendigen Testreihen unterzogen. So ist sichergestellt, dass Sie jederzeit auf das maximale Leistungspotenzial der von Ihnen eingesetzten Canon Kopier- und Drucksysteme zugreifen können.
Canon Photo Paper Plus SG-201 - Halbglänzend - A4 (210 x 297 mm) - 260 g/m² - 20 Blatt Fotopapier - für PIXMA iP3680, MG8250, MP198, MP228, MP245, MP258, MP476, PRO-1, PRO-10, 100, TS7450; S450
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
24 cm
Transporttiefe
33.6 cm
Transporthöhe
47.3 cm
Transportgewicht
473 g
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Fotopapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
260 g/m²
Enthaltene Menge
20 Blatt
Ausführung der Oberfläche
Halbglänzend
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon BJ-10, 10 EX, 10 SX, 130, 20, 200, 200E, 230, 30, 300, 330, 5, 80, W3000, W3050, W9000 ¦ Canon BJC-150, 210, 2100, 240, 3000, 4000, 4100, 4200, 4300 S, 4550, 4650, 4650 SP, 5000, 5100, 55, 5500, 600, 600 E, 6000 N, 610, 6100, 620, 6200, 6500, 70, 7000, 7100, 800, 800 PSW, 820, 8200, 8200 Photo, 85, 8500, 880 ¦ Canon i250, 320, 350, 450, 455, 470D, 475D, 550, 560, 6500, 70, 80, 850, 865, 905D, 9100, 950, 965, 990, 9900, 9950 ¦ Canon imagePROGRAF iPF500, iPF5000, IPF600, iPF700, iPF9000 ¦ Canon MultiPASS 1000, C10, C100, C20, C30, C50, C530, C635, C70, C75, C80, L60, L90 ¦ Canon PIXMA iP100, iP100 Bundle, iP100 with battery, iP1000, iP100wb, iP1200, iP1300, iP1500, iP1600, iP1600 Brockhaus, iP1700, iP1800, iP1880, iP1900, iP2000, iP2200, iP2500, iP2600, iP2700, iP2702, IP3000, iP3300, iP3500, iP3600, iP3680, IP4000, iP4000R, iP4200, iP4300, iP4500, iP4600, iP4680, iP4700, iP4820, iP4850, iP5000, iP5200, iP5200R, iP5300, iP6000D, iP6210D, iP6220D, iP6310D, iP6320D, iP6600D, iP6700D, iP8500, iP90, iP90v, iX4000, iX5000, iX7000, MG8250, mini220, mini260, mini320, MP110, MP130, MP140, MP145, MP150, MP160, MP170, MP180, MP190, MP198, MP210, MP220, MP228, MP240, MP245, MP250, MP252, MP258, MP260, MP268, MP270, MP272, MP280, MP450, MP460, MP470, MP476, MP480, MP486, MP490, MP492, MP495, MP500, MP510, MP520, MP520 Everyday, MP530, MP540, MP545, MP550, MP560, MP600, MP600R, MP610, MP620, MP628, MP630, MP638, MP640, MP640R, MP750, MP760, MP780, MP800, MP800R, MP810, MP830, MP950, MP960, MP970, MP980, MP988, MP990, MP996, MX330, PRO-1, PRO-10, PRO-100, Pro9000, Pro9000 Mark II, Pro9500, Pro9500 Mark II, TS7450i ¦ Canon PJ 1080A ¦ Canon S100, 200, 200x, 300, 300 Photo, 330, 330 Photo, 400, 400x, 450, 450 Photo, 4500, 500, 520, 520x, 530D, 600, 630, 6300, 750, 800, 820, 820D, 830D, 900, 9000 ¦ Canon SmartBase MP360, MP370, MP390, MP700 Photo, MP730 Photo, MPC190, MPC200 Photo, MPC400, MPC600F ¦ Canon SELPHY DS700, DS810
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 12,57*
€ 18,31*
2 Tage
30
pro Paket
€ 4,90*
ab € 12,64*
€ 18,32*
19 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,90*
ab € 12,63*
€ 18,40*
pro Paket
€ 4,50*
ab € 12,70*
€ 18,50*
pro Paket
Frei Haus
ab € 12,80*
€ 18,55*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,31*
€ 21,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,75*
€ 21,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,72*
€ 19,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,61*
€ 19,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,33*
€ 18,24
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,57*
€ 14,96
pro Paket
1 Paket enthält 20 Blätter (ab € 0,6285* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.