| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-1466702 Herst.-Nr.: T044140 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | In der Welt der Informationstechnologie gibt es einige großen Namen, die weltweit Standards gesetzt und innovative Entwicklungen vorangetrieben haben. Epson gehört dazu und ist mittlerweile ein führender Anbieter von einem vielfältigen Produktsortiment und Lösungen aus den Bereichen Druck und digitale Bildverarbeitung. Hinter den qualitativ hochwertigen und optimal aufeinander abgestimmten In- und Output-Geräten von Epson steht eine Menge innovativer Technologie. Epson überzeugt immer und überall. Durch höchste Qualität und Zuverlässigkeit im Einsatz. Kein Wunder, dass immer mehr Kunden zufrieden sind und Epson professionell einsetzen. EPSON DURABrite T0441 - Schwarz - original - Tintenbehälter - für Stylus C64, C66, C84, C84N, C84wifi, C84WN, C86, CX3600, CX3650, CX4600, CX6400, CX6600 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | Tintenstrahl | ![](/p.gif) | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | ![](/p.gif) | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenbehälter | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Epson Stylus C64, C64 Photo, C66, C66 Photo Edition, C84, C84 Photo, C84N, C84wifi, C84WN, C86, C86 Photo Edition, C86 WISO Edition, CX3600, CX3650, CX4600, CX6400, CX6600 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, epson druckerpatrone schwarz, druckerpatrone epson, epson tinte schwarz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |