| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-1476537 Herst.-Nr.: 7100030 EAN/GTIN: 4260134934244 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieser Kompaktadapter ermöglicht den Betrieb von VGA Ausgangssignalen Ihres PC oder Notebooks an einem DVI Anschluss des Monitors, Plasma, LCD Fernseher oder Beamer. Der Adapter überträgt die Videosignale nahezu ohne Verluste und unterstützt alle High Density Video Standards. M-CAB - VGA-Adapter - HD-15 (VGA) (W) zu DVI-I (M) - Daumenschrauben - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Typ | VGA-Adapter | ![](/p.gif) | Farbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Besonderheiten | Daumenschrauben | Verschiedenes | Kennzeichnung | RoHS | Konnektivität | Anschluss | 15-polige HD D-Sub (HD-15) - weiblich | ![](/p.gif) | Stecker (zweites Ende) | DVI kombiniert, 24+5-polig - männlich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |