Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Speichermedium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1478599
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     43148
EAN/GTIN:
     5054484757122
Suchbegriffe:
CD
CD Rohling
CD Rohlinge
Compact Disk
CD-Rewritable ist ein wiederbeschreibbares Format: Die Inhalte können gelöscht und neu geschrieben werden. Die CD RWs von Verbatim sind mindestens 1.000 Mal wiederbeschreibbar. Hinter dem Erfolg der CD RWs von Verbatim steht das neue optische Phase-Change-Aufnahmematerial SERL (Super Eutectic Recording Layer). Es sorgt für einen reibungslosen Wechsel zwischen den Aufzeichnungs- und Löschphasen bei hoher thermischer Stabilität in der Aufnahmeschicht. Ergebnis: optimale Zuverlässigkeit, geringe Störabstände und eine sichere langfristige Archivierung. Die wiederbeschreibbaren CD RWs von Verbatim eignen sich optimal zum vorübergehenden Speichern von Daten und Bildern. Nutzen Sie diese CD-RWs zum Speichern persönlicher Daten oder digitaler Bilder, für Multimedia-Präsentationen, zum vorübergehenden Speichern von Downloads aus dem Internet, zum Sichern und Archivieren von Daten sowie zur Druckvorbereitung und Software-Entwicklung. Mit den DataLifePlus CD RWs von Verbatim müssen Sie keine CDs mehr wegen missglückter Brennversuche wegwerfen. Sollte etwas beim ersten Versuch nicht funktionieren, beschreiben Sie den entsprechenden Teil der CD ganz einfach neu.
Verbatim - 10 x CD-RW - 700 MB 8x - 12x - Jewel Case (Schachtel)
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
CD-RW
Breite
14.6 cm
Tiefe
15 cm
Höhe
10.7 cm
Gewicht
200 g
Anzahl mitgelieferter Medien
10
Max. Schreibgeschwindigkeit
12x
Min. Schreibgeschwindigkeit
8x
Verschiedenes
Verpackung
Jewel Case (Schachtel)
Media
Besonderheiten
Super Eutectic Recording Layer (SERL)
Kapazität ohne Komprimierung
700 MB
Weitere Suchbegriffe: CD-RW, cd-rw
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,20*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.