Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

equip VGA-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1490437
Hersteller:
     Digital Data Communications
Herst.-Nr.:
     118864
EAN/GTIN:
     4015867211298
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
3 Koax-Leiter (für die RGB-Signalisierung) und 7 Kupferdrähte für die Steuersignale garantieren eine hohe Signalqualität für hochauflösende Monitore. Vollmetallgehäuse sowie Folie kombiniert mit Geflechtschirmung liefern höchste Schirmungswerte.
equip - VGA-Kabel - HD-15 (VGA) (M) zu DB-15 (M) - 10 m - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
VGA-Kabel
Technologie
Doppelisolierung
Farbe
Schwarz
Länge
10 m
Abschirmungsmaterial
Folie und Ummantelung
Konnektivität
Anschluss
15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich
Stecker (zweites Ende)
D-Sub (DB-15), 15-polig - männlich
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.